Referenzen
SKF:27X43X7 HMS5 V
Rubix:827492
Hersteller:515205
EAN:7316572543382

Produktdetails : 27X43X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
