25X47X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD2 25 X 47 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223858
Hersteller:334939

Produktdetails : 25X47X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.608,03 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.913,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
