DIN603 M6X55/55 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRCC6X55EFA4-70
Rubix:3375728
Hersteller:060346 55/55
EAN:4043377049926
DIN603 M6X55/55 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M6X55/55 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A4-70 6X55/55
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 603
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypquadrat
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser6 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
22,88 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp