ISO7380-1 M8X12/12 T40 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX8X12EFA4-50
Rubix:3391511
Hersteller:738014T8 12
EAN:4043377314468
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X12/12 T40 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 8X12/12 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet40
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
66,20 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
78,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp