ISO7380-1 M5X40/40 T25 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX5X40EFA2-50
Rubix:3201899
Hersteller:738012T5 40
EAN:4043377242181


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M5X40/40 T25 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 5X40/40 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
53,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm