NFE25-129 M4X16 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VMTRL4X16A2
Spartex:VMTRLD4X16EFA2
Rubix:3392381
Hersteller:2512924 16
EAN:4043377335593


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 25129 |
Produktdetails : NFE25-129 M4X16 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A2 4X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm