Linsenkopfschraube Spartex BHCE2X8EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 8 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE2X8EFA2-50
Rubix:3391821
Hersteller:7380222 8
EAN:4043377385482


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M2X8/8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 2X8/8 sw1,3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw1,3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
246,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm