Linsenkopfschraube Spartex BHC4X30EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 30 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC4X30EFA2-50
Rubix:560732
Hersteller:7380124 30
EAN:4043377207883
ISO7380-1 M4X30 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M4X30 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 4X30/30 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (674)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an