Linsenkopfschraube Spartex BHCTX12X55EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX12X55EFA2-50
Rubix:3391164
Hersteller:738012T12 55
EAN:4043377312501


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X55/55 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 12X55/55 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm