ISO7380-1 M12X70/70 T55 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX12X70EFA4-50
Rubix:3391176
Hersteller:738014T12 70
EAN:4043377313560


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X70/70 T55 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 12X70/70 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
85,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm