Linsenkopfschraube Spartex BHCTX2,5X4EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 4 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX2,5X4EFA4-50
Rubix:3391211
Hersteller:738014T25 4
EAN:4043377386151


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2.5X4/4 T8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 2,5X4/4 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
186,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
4 mm