ISO7380-2 M12X18/18 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE12X18EFA2-50
Rubix:3391681
Hersteller:73802212 18
EAN:4043377266323


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M12X18/18 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 12X18/18 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,89 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
18 mm