ISO7380-2 M10X45/45 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE10X45EFA4-50
Rubix:3391630
Hersteller:73802410 45
EAN:4043377249340


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M10X45/45 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A4-50 10X45/45 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm