9465200050 Wasserwaage LM Big X 50cm pulverbeschichtet

Alu-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01370701
Rubix:1677335
Hersteller:01370701
EAN:9002719015413
9465200050 Alu-Wasserwaage BigX 50 Sola

Produktdetails : 9465200050 Wasserwaage LM Big X 50cm pulverbeschichtet


Wasserwaage LM Big X 50cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage BIG X Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std