9465200040 Wasserwaage LM Big X 40cm pulverbeschichtet

Alu-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01370501
Rubix:1677317
Hersteller:01370501
EAN:9002719015406
9465200040 Alu-Wasserwaage BigX 40 Sola

Produktdetails : 9465200040 Wasserwaage LM Big X 40cm pulverbeschichtet


Wasserwaage LM Big X 40cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage BIG X Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std