KTSO20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Linearkugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KTSO20-PP-AS
Rubix:22507
Hersteller:0067968690000
EAN:4012802051841
KTSO20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Höhe60 mm
Länge96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KTSO20-PP-AS Linearkugellagereinheit


KTSO20-PP-AS
Linear-Kugellagereinheit KTSO..PP-AS, offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Innendurchmesser20 mm
Höhe60 mm
Länge96 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Seriektso..-pp-as
Zolltarifcode84832000
240,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std