Referenzen
Sferax:815-B
Rubix:121252




Produktdetails : 815-B Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Serie | 815 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Länge | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 420 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
