Referenzen
Festo:DGC-18-2380-G-PPV-A
Rubix:476101
Hersteller:532446_476101

Technische Zusammenfassung
| Typ | linearer antrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 18 mm |
| Zylinderhub | 2380 mm |
Produktdetails : DGC-18-2380-G-PPV-A Linearantrieb
Linearantrieb
Linearantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Typ | linearer antrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 18 mm |
| Zylinderhub | 2380 mm |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 18 |
| Serie | dgc |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort