R170622570 Linear-Set LSAHSE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen H, seitlich offen, einstellbar, R1706
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R170622570
Rubix:234781




Technische Zusammenfassung
| Serie | lsahse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : R170622570 Linear-Set LSAHSE
LINEAR-SET LSAHSE-H-25-VD
Linear-Set LSAHSE-H-25-VD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 698 g |
|---|---|
| Serie | lsahse |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 59 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort