R-1703-220-70 Linear-Set LSAHO
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen H, offen, R1703
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R170322070
Rubix:234765



Produktdetails : R-1703-220-70 Linear-Set LSAHO
LINEAR-SET LSAHO-H-20-VD
Linear-Set LSAHO-H-20-VD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Serie | lsaho |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 46 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
