R-1081-820-40 Linear-Set LSGF
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen B, Flansch, R1081
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R108182040
Rubix:21036



Produktdetails : R-1081-820-40 Linear-Set LSGF
LINEAR-SET LSGF-B-20-DD
Linear-Set LSGF-B-20-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
