R-1034-625-20 Linear-Set LSATOE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, Tandem, offen, einstellbar, R1034
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R103462520
Rubix:113333





Technische Zusammenfassung
| Serie | lsatoe |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : R-1034-625-20 Linear-Set LSATOE
LINEAR-SET LSATOE-A-25-DD
Linear-Set LSATOE-A-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Serie | lsatoe |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 130 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort