MLD300-XT2 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD300-XT2
Rubix:3885271
Hersteller:66001500
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD300-XT2 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender


Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
431,00 exkl. MwSt.
/ Stück
512,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage