LE328.W/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE328.W/4P-M12
Rubix:3879083
Hersteller:50122704
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE328.W/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 18 mm x 61 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
96,00 exkl. MwSt.
/ Stück
114,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage