Referenzen
Leuze electronic:LSSR 55,300-S12 EX
Rubix:3882446
Hersteller:50135419

Produktdetails : LSSR 55,300-S12 EX Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Volledelstahl-Gehäuse, Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 300 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67, IP 69K
Sonderausführung: Volledelstahl-Gehäuse, Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 300 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
