CML730I-R10-480.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML730I-R10-480.R/CV-M12
Rubix:3880659
Hersteller:50119249
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML730I-R10-480.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger


Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 480 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom; Zykluszeit: 1 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 503 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.598,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.901,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage