PRKL 8/24.91 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:PRKL 8/24.91
Rubix:3881854
Hersteller:50036365
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRKL 8/24.91 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 21 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 2.800 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 21 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 2.800 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,00 exkl. MwSt.
/ Stück
763,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage