ET28.3/4P-200-M12 Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ET28.3/4P-200-M12
Rubix:3878792
Hersteller:50122597
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ET28.3/4P-200-M12 Lichttaster energetisch


Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
97,00 exkl. MwSt.
/ Stück
115,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage