Referenzen
Leuze electronic:RSL230-S/12-M12
Rubix:3887076
Hersteller:53802107

Produktdetails : RSL230-S/12-M12 Sicherheits-Laserscanner
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 50/70 mm; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 15 m; Winkelbereich: 275 °; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 12 -polig; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 80 mm x 80 mm x 86 mm
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 50/70 mm; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 15 m; Winkelbereich: 275 °; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 12 -polig; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 80 mm x 80 mm x 86 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.484,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.955,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
