LV463.XV7/4T Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LV463.XV7/4T
Rubix:3879001
Hersteller:50133963
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.XV7/4T Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
272,00 exkl. MwSt.
/ Stück
323,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage