RK3C.1/2N Reflex-Lichtschranke unpolarisiert

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:RK3C.1/2N
Rubix:3887631
Hersteller:50143657
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RK3C.1/2N Reflex-Lichtschranke unpolarisiert


Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen; Sonderausführung: Sonderparametrierung; Grenzreichweite: 0,02 ... 7 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
190,00 exkl. MwSt.
/ Stück
226,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage