HT3C/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50129377
Rubix:3882395
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoptischer taster mit hintergrundausblendung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT3C/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typoptischer taster mit hintergrundausblendung
Anzeigeled
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung24 V
161,00 exkl. MwSt.
/ Stück
191,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage