LGWM 2/MR380B Kartusche 381ml mit LGWM 2 für TLMR incl. Batterien SKF
LGWM 2
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:LGWM 2/MR380B
Rubix:961313
EAN:7316575900861




Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 380 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 110 °C |
Produktdetails : LGWM 2/MR380B Kartusche 381ml mit LGWM 2 für TLMR incl. Batterien SKF
SKF LGWM 2 ist ein synthetisches Fett auf Mineralölbasis, das die neueste komplexe Calciumsulfonat-Verdickungstechnologie verwendet. Es ist für Anwendungen geeignet, die hohen Belastungen, feuchten Umgebungen und schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind.
Kartusche 381ml mit LGWM 2 für TLMR incl. Batterien SKF
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 380 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 110 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
889,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.058,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen