LGWM 1/5 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 5 kg SKF

LGWM 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGWM 1/5
Rubix:519559
EAN:7316570520750
LGWM 1/5 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 5 kg SKF

Technische Zusammenfassung

Packungdose
NLGI Klasse1
Viskosität bei 40 °C200 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGWM 1/5 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 5 kg SKF


SKF LGWM 1 ist ein dünnflüssiges Lithium-Seifenfett auf Basis von Mineralöl mit Hochdruckzusätzen. Es ist ausgezeichnet geeignet für die Schmierung von Lagern, die Radial-Axial-Kombibelastungen ausgesetzt sind.
Lagerfett

Technische Informationen


Attribute
Packungdose
NLGI Klasse1
Viskosität bei 40 °C200 mm²/s
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur110 °C
Zolltarifcode34039900
173,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std