LGWM 1/50 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 50 kg SKF
LGWM 1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LGWM 1/50
Rubix:648656
EAN:7316577102751




Dokumente
Produktdetails : LGWM 1/50 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 50 kg SKF
SKF LGWM 1 ist ein dünnflüssiges Lithium-Seifenfett auf Basis von Mineralöl mit Hochdruckzusätzen. Es ist ausgezeichnet geeignet für die Schmierung von Lagern, die Radial-Axial-Kombibelastungen ausgesetzt sind.
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | fass |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.443,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.718,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen