Referenzen
SKF:LGEV 2/50
Rubix:506853
EAN:7316570624571





Technische Zusammenfassung
| Packung | fass |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 1020 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGEV 2/50 Schmierfett 50 kg SKF
SKF LGEV 2 ist ein Lithium-Kalzium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Durch den hohen Gehalt von Molybdändisulfid und Graphit und den Anteil an extrem hochviskosem Öl wird ein herausragender Schutz auch bei schwierigsten Bedingungen gewährleistet (hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen und hohe Schwingungspegel).
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | fass |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 1020 mm²/s |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.848,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.199,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort