LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA
Rubix:440605
Hersteller:192447
EAN:4052568151836

Produktdetails : LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA bestehend aus einem Filter-Regelventil und einem Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA bestehend aus einem Filter-Regelventil und einem Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 5800 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen