LFR-1/4-D-MINI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KG
Rubix:440321
Hersteller:185781
EAN:4052568145415

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 312x109x236 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1721 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 715 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
718,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
855,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen