LFR-1/4-D-MINI-KC-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KC-A
Rubix:440276
Hersteller:185734
EAN:4052568144951

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KC-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KC-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KC-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 243x46x106 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 759,4 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 1150 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen