LFR-1/2-D-MAXI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KG
Rubix:440403
Hersteller:186051
EAN:4052568146498
LFR-1/2-D-MAXI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/2-D-MAXI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4200 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom4200 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
1.216,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.447,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage