LFR-1/2-D-MAXI-KB-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KB-A
Rubix:440394
Hersteller:186042
EAN:4052568146405

Produktdetails : LFR-1/2-D-MAXI-KB-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KB-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil und Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KB-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil und Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3425 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 8000 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
686,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
816,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage