LFR-M5-D-7-5M-MICRO-H Filter-Regelventil, Reihe D
LFR Filterregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-M5-D-7-5M-MICRO-H
Rubix:441300
Hersteller:526274
EAN:4052568083854
Produktdetails : LFR-M5-D-7-5M-MICRO-H Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-M5-D-7-5M-MICRO-H Anschlussgewinde im Gehäuse, mit Manometer, halbautomatischer Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93,1 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung |
| Volumenstrom | 110 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | m5 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
