Referenzen
Festo:LFR-1/4-D-O-MINI-A
Rubix:142465
Hersteller:162695
EAN:4052568012632
Produktdetails : LFR-1/4-D-O-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-O-MINI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 40 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-O-MINI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 40 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 272x52x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 497 g |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage