Referenzen
Festo:LFMB-1/8-D-MINI-DA
Rubix:441962
Hersteller:532817
EAN:4052568086305

Produktdetails : LFMB-1/8-D-MINI-DA Feinfilter
Feinfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 477 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage