Referenzen
Donghua:08B-3 GL G (DH)
Rubix:3844799
Hersteller:135929

Produktdetails : 08B-3 GL G (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Gewicht | 2030 g |
| Sprunganzahl | 3 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Typ | verbindungsglied mit feder 11 (e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
