Referenzen
Parker:2005U08 03
Rubix:1148786
EAN:0820099865164

Produktdetails : 2005U08 03 Polyester-PU-Rohr, 8x6mm, rot, 500m-Rolle
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 500
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 21,5
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 500
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 21,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17100 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 21500 g |
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
| Farbe | rot |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | polyurethanester |
| 370 mm | |
| 600 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
646,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
