Referenzen
Parker:125HBL-6-4
Rubix:3792198


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (ca 360 / ca 635 / ca 377) |
|---|---|
| Anschluss 1 | barb (schlauch i.d. 3/8 zoll) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : 125HBL-6-4 Schlauchtuelle
Konfiguration: Barb to Pipe
Anschluss 1 Schlauch I.d. (Zoll): 3/8" (I.D.)
Anschluss 1 Stil: Barb
Anschluss 2 Schlauch I.d. (Zoll): n/a
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4"
Anschluss 2 Typ: Außengewinde
Gewicht: 0,0552
Division: Fluid System Connectors Division
Produktart: Stecker
Anschluss 1 Schlauch I.d. (Zoll): 3/8" (I.D.)
Anschluss 1 Stil: Barb
Anschluss 2 Schlauch I.d. (Zoll): n/a
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4"
Anschluss 2 Typ: Außengewinde
Gewicht: 0,0552
Division: Fluid System Connectors Division
Produktart: Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (ca 360 / ca 635 / ca 377) |
|---|---|
| Anschluss 1 | barb (schlauch i.d. 3/8 zoll) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | barb zu rohr |
| Anschluss 2 | außengewinde 1/4 zoll (männliches rohrgewinde) |
| Gewindeart | npt |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage