0911 00 17 Y-Einschraubmuffe , R3/8 AG und 2 x G3/8 IG
Legris Y-Einschraubmuffe , R3/8 AG und 2 x G3/8 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0911 00 17
Rubix:129855
Hersteller:0911 00 17
EAN:0820099153377


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : 0911 00 17 Y-Einschraubmuffe , R3/8 AG und 2 x G3/8 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 20
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.051
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 20
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.051
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1058 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
142,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort