0118 04 10 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 4mm - G1/8
Legris Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 4mm - G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0118 04 10 39
Rubix:473767
Hersteller:0118 04 10 39
EAN:0820099105987

Produktdetails : 0118 04 10 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 4mm - G1/8
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.039
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.039
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 407 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 118 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
