0118 15 21 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 15mm - G1/2
Legris Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 15mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0118 15 21 39
Rubix:473783
EAN:0820099107233


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 118 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : 0118 15 21 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 15mm - G1/2
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.202
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.202
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1034 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 118 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Druck | 550 bar |
| Anschluss 1 | g1/2 bspp |
| Anschluss 2 | 15 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
274,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort